鋼付 草刈鎌 195mm

鋼付 草刈鎌 195mm - 浅野木工所

背丈のある柔らかい草の草刈りに
背丈のある柔らかい草の草刈りに適した鎌です
手なじみの良い朴材の柄を使用しています
適合する草の種類:柔らかい草

用途草刈り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)250頭部寸法(mm)195柄長さ(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205967#02105
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする