曜日別特売

鋼付 小鎌 120mm

鋼付 小鎌 120mm - 浅野木工所

柔らかい草の草削りに・除草のスタンダードアイテム
除草作業(草削り)に適したスタンダードな鎌です
刃は長期間切れ味キープ、お手入れが楽な「鋼付」を採用したアイテムです
切れ味も良いので作業効率が上がります
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)100頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)240×Φ23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205976#02045
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする