浅野木工所
鋼付 タケノコ鍬
タケノコ掘りに
厚手で強度があるので土への刺さりがよく、タケノコ掘りに適した鍬です
職人がタケノコ掘りにこだわって鍛造した切れ味を、ぜひお試しください
土起こしもできるので、畑でもご使用いただけます
用途
タケノコ掘り・穴掘り。
材質
頭/鉄、柄/樫材
質量(g)
1950
頭部寸法(mm)
90×240
柄長さ(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206019
#15145
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください