浅野木工所
鋼付 ステンレス 家庭鍬
家庭菜園のスタートにおすすめ
家庭菜園のスタートにおすすめの鍬です
土掘り・土寄せ・土ならし・畝づくりに
ステンレスでお手入れラクラク!
用途
耕す、土を盛る、畝を作る。
材質
頭/ステンレス
質量(g)
1150
頭部寸法(mm)
125×310
柄長さ(mm)
1050
柄幅(mm)
25×32(楕円)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206028
#13060
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください