セーフティ鎌(コンバイン鎌)

セーフティ鎌(コンバイン鎌) - 浅野木工所

コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインのお供に!コンバインの刃に絡みついた稲を切るのに適した鎌です
適合する草の種類:草・稲

用途コンバインに絡みついた稲を切る。材質頭/ステンレス、柄/木材質量(g)350頭部寸法(mm)130柄長さ(mm)520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206615#16075
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする