浅野木工所
スマートホー ギザ付 210x1200mm 木柄
草集めに便利なギザ付き
軽量でコンパクト
立ったまま除草できて足腰がラク
刈った後の草集めもできるスマートな鎌です
用途
草削り・草集め・土寄せ・土ならし。
材質
頭/鉄
質量(g)
823
頭部寸法(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206624
#09200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください