浅野木工所
ステンレス 小鎌 120mm
柔らかい草の草削りに
お手入れ簡単!草削りに便利な錆びにくいステンレス製の小鎌です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草削り。
材質
頭/ステンレススチール、柄/朴材
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
120
柄長さ(mm)
240×Φ23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206649
#02060
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください