ステンレス 収穫鎌 S型 45x55mm

ステンレス 収穫鎌 S型 45x55mm - 浅野木工所ステンレス 収穫鎌 S型 45x55mm - 浅野木工所

ズッキーニ・オクラなどの収穫におすすめ
収穫はさみに代わる、野菜・果物収穫用の鎌です
トゲのある野菜も楽に収穫できるよう、長さに余裕を持たせました
シンプルな動作で簡単に収穫作業ができます
園芸が盛んな国、イギリスのユーザーにも人気の商品です
刃は錆びにくく、お手入れしやすいステンレス製
切れ味が良く、収穫の作業効率が上がります

用途ズッキーニ・オクラなどの収穫に材質頭/ステンレス、柄/朴材全長(mm)290頭部寸法(mm)45×55柄長さ(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206667#09550
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする