曜日別特売

スコップ鍬 ステン製 1100mm柄

スコップ鍬 ステン製 1100mm柄 - 浅野木工所

スコップ形状で土が掘りやすく、盛りやすい
スコップと鍬がドッキング!スコップ形状なので土に刺さりがよく、リブがあるため板が薄くて軽い割に丈夫です
鍬としての使い方はもちろん、穴掘りもできるので作物を植える時の穴あけや追肥にも便利
サトイモ・ジャガイモの収穫、とうもろこしの収穫後の根取りにも向いています

用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。材質頭/ステンレス質量(g)1000頭部寸法(mm)175×230柄長さ(mm)1100内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206694#13200
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする