曜日別特売

オレンジホーク グラスファイバー柄

オレンジホーク グラスファイバー柄 - 浅野木工所オレンジホーク グラスファイバー柄 - 浅野木工所

牧草くずしやエサやり作業に
柄にグラスファイバー素材を採用した軽量タイプ
腐食に強いのが特長で、メーカー従来品より約20%の軽量化を実現しました
爪は先端にいくほど細く、刺さりが良い形状に仕上げています
本体カラーがオレンジなので、牧草や草むらの中でも視認性が高く目立ちます

用途牧草くずしやエサやり等。材質爪/鋼、柄/グラスファイバー全長(mm)1150頭部寸法(mm)240×340内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206728#510051530
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
45206737#510001370
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする