曜日別特売

BC 草抜き鎌

BC 草抜き鎌 - 浅野木工所BC 草抜き鎌 - 浅野木工所

柔らかい草~硬い草の草抜きに適した鎌です
根っこをしっかりとらえます
収穫作業にもお使いいただけます

用途草刈り・草取り・間引き・縄切り。材質頭/鉄柄長さ(mm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206859#04030硬い草・柔らかい草・背丈低めの雑草全般。6095
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
45206868#04035硬い草・柔らかい草・背丈低めの草全般。67120
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする