BC 手打鋼付 中厚鎌

BC 手打鋼付 中厚鎌 - 浅野木工所BC 手打鋼付 中厚鎌 - 浅野木工所

背丈のある柔らかい草~硬い草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
背丈のある柔らかい草~硬い草の草刈りに適した鎌です
耐久性に優れ作業性の良い、使いやすい鎌です
適合する草の種類:背丈のある柔らかい草・硬い草

用途草刈り。材質頭/鉄、柄/朴材柄長さ(mm)450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206886#03070280180
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
45206895#03075250195
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする