浅野木工所
BC 手打鋼付 草刈鎌 180mm
柔らかい草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
柔らかい草の草刈りに適した鎌です
耐久性に優れ作業性の良い、使いやすい鎌です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草刈り。
材質
柄/朴材
質量(g)
200
柄長さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206904
#03063
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください