浅野木工所
BC 鋼付 丸型鎌
背丈のある柔らかい草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション」シリーズ
背丈のある柔らかい草の草刈りに適した鎌です
適合する草の種類:背丈のある柔らかい草
用途
草刈り。
材質
頭/鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206920
#03105
150
180
330
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
45206929
#03110
170
195
360
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください