浅野木工所
BC 鋼付 刈払鎌 背厚
硬い草の草刈りに
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
硬い草の草刈りに適した鎌です
鎌の背部が厚いので丈夫です
適合する草の種類:硬い草・枝を持つ草
用途
草刈り。
材質
頭/鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206938
#03085
150
180
360
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
45206947
#03090
250
195
450
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください