曜日別特売

BC 鋼付 刈払鎌 中厚 195mm

BC 鋼付 刈払鎌 中厚 195mm - 浅野木工所

浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
背丈のある硬い草の草刈りに適した鎌です
鎌の刃が厚いので丈夫です

用途背丈のある硬い草の草刈りに。材質頭/鉄質量(g)300頭部寸法(mm)195柄長さ(mm)540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206956#03095
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする