浅野木工所
BC 改良鋸鎌 普通目 170mm
硬い草の草刈りや稲刈り作業に
硬い草、太い茎の草の除草や稲刈りに
刃が薄くよく切れます
適合する草の種類:硬い・太い茎・稲
用途
草刈り・稲刈り。
材質
頭/鉄
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
170
柄長さ(mm)
195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206974
#04010
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください