浅野木工所
BC 改良鋸鎌 ステンレス 170mm
硬い草の草刈りや稲刈り作業に
刃が薄くよく切れます
さびにくいステンレス製
用途
硬い草、太い茎の草の除草や稲刈りに。
材質
頭/ステンレス
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
170
柄長さ(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206990
#04020
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください