曜日別特売

BC ベビー鎌 60mm

BC ベビー鎌 60mm - 浅野木工所

柔らかい草の草取りや間引きに・細かい作業に便利
柔らかい草の草取りや間引きに適した鎌です
小さなサイズで、細かい作業に便利です
適合する草の種類:柔らかい草・背丈低めの草全般

用途草取り・間引き。材質頭/鉄質量(g)50頭部寸法(mm)80柄長さ(mm)150刃渡り(mm)60内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206999#04040
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする