浅野木工所
BC アスパラ切鎌 120mm
アスパラガスなど野菜の収穫に
鋸刃で茎への引っかかりが良く切れ味が良い、アスパラの収穫に適した鎌です
アスパラのアクに強いステンレスを採用
春のアスパラ収穫のおともに!
用途
根抜き、間引き、収穫。
材質
頭/ステンレス
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
120
柄長さ(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207008
#04045
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください