交換ホース ツインネット

交換ホース ツインネット - 三洋化成交換ホース ツインネット - 三洋化成交換ホース ツインネット - 三洋化成

ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa

材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207087-10(カット)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
45207096-20(カット)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
45207105-30(カット)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする