交換ホース さらさらブラウン

交換ホース さらさらブラウン 三洋化成 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成
(1件のレビュー)

表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa

用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブラウン 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57 適合流体 サイズ(mm)12×16 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 45207114
- 45207114
45207114 - 10(カット)
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
- 45207130
- 45207130
45207130 - 20(カット)
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷
- 45207139
- 45207139
45207139 - 30(カット)
オープン
5,198
5,718 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途:
植木への水やり
製造業

1年後の状況で良否判断しますが、今のところ滑りが良くて使い勝手は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする