曜日別特売

ツインネットホース 15x19.5 30mカット

ツインネットホース 15x19.5 30mカット - 三洋化成

ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体内径(mm)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207157TN-15195L30B
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする