スーパーソフトホース

スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成 スーパーソフトホース 三洋化成
(3件のレビュー)

さわやかなクリアグリーンカラー
スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45207166 SUS-1520L1G 1本 1
オープン
259
285 (税込)
当日出荷
45207175 SUS-1520L15G 1本 15
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45207184 SUS-1520L20G 1本 20
オープン
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷
45207200 SUS-1520L30G 1本 30
オープン
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷
19601585 - 1個 10
オープン
2,298
2,528 (税込)
欠品中
19601619 - 1個 2
オープン
439
483 (税込)
当日出荷
19601628 - 1個 3
オープン
669
736 (税込)
当日出荷
19601637 - 1個 5
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45207166
2025-08-28
用途:
庭の水撒き
有限会社 モントロ 様 (不動産業)

品番を押せば10mの写真長さを見れば1カットじゃ素人には分かりません。10mの積もりが1mが来て驚きました。もっと分かりやすく明記して欲しいです。

対象商品:
19601628
2018-08-15
用途:
水まき
NPOエコライフ夢幻村 様 (サービス業)

ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 3mとするべき

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
画像は代表画像として掲載させていただいております。長さの表記について訂正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
19601619
2018-08-15
用途:
水まき
NPOエコライフ夢幻村 様 (サービス業)

ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 2mとするべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする