三洋化成
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
(1件のレビュー)
表面がサラっとしてベトつかない
特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質
PVC、ポリエステル糸
色
ブラウン
長さ(m)
5(カット)
構造
糸入り二重管防藻ホース
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6
適合流体
水
サイズ(mm)
15×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207209
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください