三洋化成
クリアブルーホース
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質
PVC、ポリエステル糸
色
ブルー
構造
糸入り二重管ホース
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57
適合流体
水
内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207218
CB-15195L5B
5(カット)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45207227
CB-15195L10B
10(カット)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
45207236
CB-15195L20B
20(カット)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
45207245
CB-15195L30B
30(カット)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください