さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

さらさらホース アドバンス15x20 20mカット - 三洋化成

べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます
表面がさらっとしてべとつかない
特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース
屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します

用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207254NBA-1520L20BR
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする