S-BOX

S-BOX - 三洋化成S-BOX - 三洋化成S-BOX - 三洋化成

存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です

付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207297SBX-S208R本体/ブラック、側板/プレミアムレッド、ホース/ブラック×クリアー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
45207306SBX-S207R本体/ブラウン、側板/ブラックメタリック、ホース/ブラック×ブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
45207315SBX-S202R本体/ブラック、側板/プレミアムブルー、ホース/ブラック×クリアー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする