曜日別特売

シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック

シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック - 三洋化成

落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい
貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース
5つの水流が選べる多機能ノズル
蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット

巻取形式手動カバーなしキャスターなし本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ質量(kg)6.15ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207324SB5-Q207R散水ホース:20/給水ホース:115
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする