ハンディプチリール

ハンディプチリール 三洋化成 ハンディプチリール 三洋化成 ハンディプチリール 三洋化成

「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに
場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます
軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ
フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン
表面が滑らかで巻き取りやすい
自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます
使わないときの収納方法にひと工夫

付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクター カバーなし 質量(kg)1.73 キャスターなし ホース内径(Φmm)7 ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HDP-F108R 45207340
HDP-F108R 45207340
45207340 HDP-F108R 本体/ブラック、側板/プレミアムレッド、ホース/ブラック×クリアー
オープン
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷
HDP-F107R 45207349
HDP-F107R 45207349
45207349 HDP-F107R 本体/ブラウン、側板/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン
オープン
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
HDP-F102R 45207358
HDP-F102R 45207358
45207358 HDP-F102R 本体/ブラック、側板/プレミアムブルー、ホース/ブラック×クリアー
オープン
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする