曜日別特売

枕木プランター

枕木プランター - コンパル枕木プランター - コンパル

枕木の質感と木目のやさしさを表現しました
軽くて丈夫な堅牢仕上げ
樹木風の温もりのある表情が花壇にさりげなく演出していきます
すぐに使える「鉢底ネット」付

材質FRP(ファイバーグラス)木目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
規格(型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207464-約3000約2085約85×19×21
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
45207480-約2500約1360約61×19×18
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする