曜日別特売

どこでもミスト 4頭口

どこでもミスト 4頭口 - コンパルどこでもミスト 4頭口 - コンパルどこでもミスト 4頭口 - コンパルどこでもミスト 4頭口 - コンパルどこでもミスト 4頭口 - コンパル

スタンド式で移動が簡単
どこでも涼しいミストが楽しめます
暑い夏をミストで涼しく
4ヶ所の噴霧口から細やかなミストを拡散します
高さは138.5~191cm迄伸縮OK
水道ホースとの連結は付属のワンタッチ接続ジョイントで簡単に接続できます
使用水量が少なく、安心家計で楽しめます

仕様4頭口ミスト、スタンド材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)約605(ガーデンミスト使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×76.5×138.5~191(伸縮式・ガーデンミスト使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207988-
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする