ソーラー式 プラモグラ防除器

ソーラー式 プラモグラ防除器 - コンパル

地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります
上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します
25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します
薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です

用途害獣対策に。質量(g)約293径(Φmm)155長さ(cm)42.5使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用)対象動物もぐら内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207997-
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする