スリーウイング スプリンクラー

スリーウイング スプリンクラー - コンパル

水圧でヘッドが回転360度むらなく散水します
水圧でヘッドが回転し、360度ムラなく散水ができる
ホースとスプリンクラーの取付・取り外しがワンタッチでできるコネクター付
ヘッド部のアームが回転でき、散水範囲の調節ができる
広範囲散水に

材質ABS樹脂他質量(g)約367散水範囲(m)2~11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×12(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45208024-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする