曜日別特売

スタンド・犬ネコ小動物防除器

スタンド・犬ネコ小動物防除器 - コンパルスタンド・犬ネコ小動物防除器 - コンパル

忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします
忌避動物に対して<超音波>・<センサー>を設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式
ソーラー発電仕様でランニングコストが低い
立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(設置時高さ30cm)※「スタンド」無しでも忌避設置ができます

用途害獣対策に。材質ABS樹脂、他質量(g)約415(充電池含む)電源ソーラーパネル発電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×160×448(スタンド含む)充電池タイプニッケル水素充電池単3形 1.2V800mAh×4本設置寸法(高さ)(mm)300感知方式赤外線センサー対象動物イヌ・ネコ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45208040-
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする