曜日別特売

ニューギガントモアー

ニューギガントモアー - キンボシ

安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります
ハンドルの角度が5段階に調節可能
板状の一枚刃が水平に回転
伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット
8段階レバーの刈り高さ調節

付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45208356GSR-5305BS
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする