キンボシ
がーでんすだれ
快適空間をつくるお花のガーデンすだれ
お庭にとけ込み自然に調和するブラウンカラー
付属品
四隅取り付けロープ
材質
ポリエチレン
色
ブラウン
目合い(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45208390
#7012
0.9×1.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
45208399
#7013
1.8×1.8
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
45208408
#7014
2.7×1.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください