曜日別特売

らくらく草抜きカッター 800mm柄

らくらく草抜きカッター 800mm柄 - 石黒金属

らくらく除草シリーズ(800mm柄)
脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
刈る・抜く・切る!

用途除草作業に。寸法(mm)920×110×25質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209065KPL-30
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする