曜日別特売

超軽量 サクサク草刈鎌

超軽量 サクサク草刈鎌 - 石黒金属

超軽量シリーズ
サビにくいステンレス製

用途1丁2役:引き刈り・刈り払い。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)120柄長さ(mm)300寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420×160×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209300AL-4
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする