石黒金属
超軽量 万能草刈鎌
超軽量シリーズ
サビにくいステンレス製
用途
よく切れる万能波刃。
材質
本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)
90
柄長さ(mm)
270
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
335×130×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45209318
AL-2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください