石黒金属
超軽量 サクサク草刈鎌ワイド 1200柄
(1件のレビュー)
超軽量シリーズ
サビにくいステンレス製
立ったままらくらく除草
用途
1丁2役:引き刈り・刈り払い。
材質
本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)
250
柄長さ(mm)
1200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
1335×195×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45209336
AL-30W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください