ステンレス 長柄 草取り名人
使いやすく、作業性の良い長柄
長柄シリーズは立ったまま効率良く作業できるので、普段の草取りはもちろん、特に雑草がたくさん生い茂った場所や広い面積の除草に大活躍します
脚や腰に余計な負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
用途除草作業に。
寸法(mm)875×25×25
質量(g)270
内容量1個
使いやすく、作業性の良い長柄
長柄シリーズは立ったまま効率良く作業できるので、普段の草取りはもちろん、特に雑草がたくさん生い茂った場所や広い面積の除草に大活躍します
脚や腰に余計な負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製