サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
視覚マジックで細見え効果も!ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、更にパープルのさし色で女性らしさを表現したストライプ柄。
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
混率(%)
ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45168350
GJAL-1554-B6
5
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168359
GJAL-1554-B6
7
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168368
GJAL-1554-B6
9
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168377
GJAL-1554-B6
11
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168386
GJAL-1554-B6
13
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168395
GJAL-1554-B6
15
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168404
GJAL-1554-B6
17
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168420
GJAL-1554-B6
19
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください