サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[テーラード]ジャケット
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたテーラードカラージャケットしなやかさと伸縮性の高さが特長です。
ドットの織柄の裏地がさりげないポイント
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45170109
GJAL-1965-B9
5
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170118
GJAL-1965-B9
7
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170127
GJAL-1965-B9
9
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170136
GJAL-1965-B9
11
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170145
GJAL-1965-B9
13
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170154
GJAL-1965-B9
15
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170170
GJAL-1965-B9
17
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45170179
GJAL-1965-B9
19
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください