曜日別特売

[テーラード]ジャケット

[テーラード]ジャケット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
立体的なシルエットで細く見えるのに程よいゆとりと着心地の良さがあるジャケット

用途接客・オフィス事務向けネイビー系混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45171229GJAL-2263-K55
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171238GJAL-2263-K57
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171247GJAL-2263-K59
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171256GJAL-2263-K511
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171265GJAL-2263-K513
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171274GJAL-2263-K515
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171290GJAL-2263-K517
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
45171299GJAL-2263-K519
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする