サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
縦のラインを強調するウエストのダーツがポイントの”美BODYシリーズ”のベスト。
洗練されたシルバー配色のボタンや印鑑ポケットなど、細部にもこだわりが行き届いています。
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
混率(%)
シャンブレーストライプ (ポリエステル70%毛30%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45171588
GVEL-1352-K6
5
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171597
GVEL-1352-K6
7
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171606
GVEL-1352-K6
9
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171615
GVEL-1352-K6
11
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171624
GVEL-1352-K6
13
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171640
GVEL-1352-K6
15
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171649
GVEL-1352-K6
17
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171658
GVEL-1352-K6
19
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171667
GVEL-1352-K6
21
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください