サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。
軽くてストレッチ性もあります。
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45171859
GVEL-1453-B9
5
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171868
GVEL-1453-B9
7
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171877
GVEL-1453-B9
9
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171886
GVEL-1453-B9
11
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171895
GVEL-1453-B9
13
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171904
GVEL-1453-B9
15
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171920
GVEL-1453-B9
17
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171929
GVEL-1453-B9
19
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45171938
GVEL-1453-B9
21
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください