サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
清潔感あるオフ白ベースのチェック柄です。
黒の格子にピンクのさし色、さらに杢グレーの格子を加えることで柔らかく優しい印象に仕上げています。
用途
接客・オフィス事務向け
色
白系
混率(%)
ピュアリーチェック (ポリエステル72% 毛26% レーヨン2%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45171947
GVEL-1552-A5
5
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45171956
GVEL-1552-A5
7
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45171965
GVEL-1552-A5
9
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45171974
GVEL-1552-A5
11
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45171990
GVEL-1552-A5
13
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45171999
GVEL-1552-A5
15
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45172008
GVEL-1552-A5
17
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45172017
GVEL-1552-A5
19
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください