曜日別特売

【信州大学×GROW】ベスト

【信州大学×GROW】ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【信州大学×GROW】ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【信州大学×GROW】ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のベスト
信州大学と共同開発の着心地を追及した、新感覚のストレスフリーベスト!(意匠登録番号第1549264号)
脇下の高機能リブメッシュにより体型に合わせたフィット感を実現
バックベルトをクロスに引っ張ることで肩の圧迫を軽減
繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」を使用しています

用途接客・オフィス事務向け混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%・キュプラ1%)性別女性用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45172026GVEL-1553-B3黒系5
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172114GVEL-1553-K3紺系5
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172035GVEL-1553-B3黒系7
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172130GVEL-1553-K3紺系7
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172044GVEL-1553-B3黒系9
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172139GVEL-1553-K3紺系9
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172060GVEL-1553-B3黒系11
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172148GVEL-1553-K3紺系11
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172069GVEL-1553-B3黒系13
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172157GVEL-1553-K3紺系13
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172078GVEL-1553-B3黒系15
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172166GVEL-1553-K3紺系15
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172087GVEL-1553-B3黒系17
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172175GVEL-1553-K3紺系17
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172096GVEL-1553-B3黒系19
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172184GVEL-1553-K3紺系19
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172105GVEL-1553-B3黒系21
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45172200GVEL-1553-K3紺系21
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする