サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
流行に左右されないスタンダードな千鳥柄のニットベスト
上品で細かな柄で無地感覚で着ていただけます
ピケニットシリーズとのコーディネートがお勧めです
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒×白
混率(%)
モノクローム・チドリ(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45174370
GVEL-1959-B5
5
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174379
GVEL-1959-B5
7
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174388
GVEL-1959-B5
9
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174397
GVEL-1959-B5
11
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174406
GVEL-1959-B5
13
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174415
GVEL-1959-B5
15
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174424
GVEL-1959-B5
17
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174440
GVEL-1959-B5
19
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45174449
GVEL-1959-B5
21
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください